入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グラスファイバーテープ |
粘着力 | 40オンス/インチ |
色 | (フィニアン・タン) |
長さ | 36ヤード。 |
材料 | PTFE含浸グラスファイバー |
パフォーマンス温度 | 最大500度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 70ポンド/インチ |
厚さ | 5mil。 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 7019519010 |
原産国 | US |
モデル | 粘着力 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15D313 | 45オンス/インチ | 225ポンド/インチ | 12mil。 | 1 / 2 " | ¥17,442 | |
15D314 | 45オンス/インチ | 225ポンド/インチ | 12mil。 | 12 " | ¥337,103 | |
15D315 | 40オンス/インチ | 70ポンド/インチ | 5mil。 | 1 / 2 " | ¥9,781 | |
15D316 | 40オンス/インチ | 70ポンド/インチ | 5mil。 | 12 " | ¥212,774 | |
15D317 | 45オンス/インチ | 120ポンド/インチ | 7mil。 | 1 / 2 " | ¥11,377 | |
15D318 | 45オンス/インチ | 120ポンド/インチ | 7mil。 | 12 " | ¥241,825 | |
15D351 | 45オンス/インチ | 225ポンド/インチ | 12mil。 | 1" | ¥36,462 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。