入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PTFEコーティングされた布テープ |
粘着力 | 45オンス/インチ |
色 | (フィニアン・タン) |
長さ | 5ヤード。 |
材料 | PTFE含浸グラスファイバー |
パフォーマンス温度 | 最大500度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 225ポンド/インチ |
厚さ | 12mil。 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
モデル | 粘着力 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15C707 | 40オンス/インチ | 70ポンド/インチ | 5mil。 | 1 / 4 " | ¥1,192 | |
15C708 | 40オンス/インチ | 70ポンド/インチ | 5mil。 | 4" | ¥20,255 | |
15C709 | 40オンス/インチ | 70ポンド/インチ | 5mil。 | 1" | ¥5,182 | |
15C710 | 40オンス/インチ | 70ポンド/インチ | 5mil。 | 12 " | ¥54,510 | |
15C711 | 40オンス/インチ | 70ポンド/インチ | 5mil。 | 1 / 2 " | ¥2,337 | |
15C712 | 40オンス/インチ | 70ポンド/インチ | 5mil。 | 3 / 4 " | ¥3,423 | |
15C713 | 40オンス/インチ | 70ポンド/インチ | 5mil。 | 6" | ¥29,771 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。