APPROVED VENDOR 15C012ストレッチラップクリア5000フィートL20インチ幅
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
アイテム価格 | マシンストレッチラップ |
色 | クリア |
ゲージ | 80 |
グレード | 従来型の |
長さ | 5000ft。 |
材料 | リニア低密度ポリエチレン |
形式 | キャスト |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 16.03 |
船高(cm) | 55.12 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 3920100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。