APPROVED VENDOR 15A822 パイプ 1-1/2 インチ 304 ステンレス鋼 長さ 10 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | ねじ切りなし |
内部径 | 1.75 " |
長さ | 10ft。 |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
外径 | 2" |
パイプサイズ | 1.5 " |
スケジュール | 40 |
シームレス/溶接 | シームレス |
温度。 範囲 | -60度から450度F |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 11.79 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7306405040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 基本接続タイプ | 内部径 | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A816 | ねじ切りなし | 1 / 4 " | 10ft。 | 35 / 64 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥20,582 | 見積依頼
| |
15A818 | ねじ切りなし | 5 / 8 " | 10ft。 | 27 / 32 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥37,714 | 見積依頼
| |
15A819 | ねじ切りなし | 3 / 4 " | 10ft。 | 1" | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ¥41,303 | 見積依頼
| |
15A820 | ねじ切りなし | 1" | 10ft。 | 1.25 " | 1" | 3 / 16 " | ¥68,276 | 見積依頼
| |
15A823 | ねじ切りなし | 2" | 10ft。 | 2.5 " | 2" | 3 / 16 " | ¥114,968 | 見積依頼
| |
4TMR1 | 両端にねじ切り | 1 / 4 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ¥3,004 | ||
4TMR2 | 両端にねじ切り | 1 / 2 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥3,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。