APPROVED VENDOR 13X101ストレージシェッドスロープルーフ6フィートx5フィートブラウン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 屋外保管庫 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
容量 | 175 cu。 ft。 |
色 | ブラウン |
構造 | 鋼 |
深さ | 6 '2-51 / 64 " |
ドア開口部の高さ | 72 51 / 64 " |
ドア開口幅 | 32 45 / 64 " |
ドア | 1個のヒンジ |
高さ | 6 '2-51 / 64 " |
深さの内側 | 67-7 / 64」 |
内側の高さ | 74 51 / 64 " |
内幅 | 67 7 / 64 " |
全体の深さ | 6 '2-51 / 64 " |
全体の高さ | 6 '2-51 / 64 " |
全幅 | 5 '8-45 / 64 " |
タイプ | 坂屋根 |
幅(Width) | 5 '8-45 / 64 " |
船の重量(kg) | 56.7 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 198.12 |
船幅(cm) | 106.93 |
HSコード | 9406008030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 内側の高さ | 容量 | 色 | 内幅 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X099 | 74 51 / 64 " | 175 cu。 ft。 | ベージュ | 67 7 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 5 '8-45 / 64 " | 坂屋根 | ¥83,057 | 見積依頼
| |
13X102 | 74 51 / 64 " | 175 cu。 ft。 | グリーン | 67 7 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 5 '8-45 / 64 " | 坂屋根 | ¥83,057 | 見積依頼
| |
13X103 | 74 51 / 64 " | 258 cu。 ft。 | ベージュ | 100 51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 8 '6-13 / 32 " | 坂屋根 | ¥94,870 | 見積依頼
| |
13X104 | 74 51 / 64 " | 258 cu。 ft。 | ブラウン | 100 51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 8 '6-13 / 32 " | 坂屋根 | ¥94,870 | 見積依頼
| |
13X106 | 74 51 / 64 " | 342 cu。 ft。 | ベージュ | 134 19 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 11 '3-51 / 64 " | 坂屋根 | ¥113,623 | 見積依頼
| |
13X107 | 74 51 / 64 " | 342 cu。 ft。 | ブラウン | 134 19 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 11 '3-51 / 64 " | 坂屋根 | ¥113,623 | 見積依頼
| |
13X108 | 74 51 / 64 " | 342 cu。 ft。 | グリーン | 134 19 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 11 '3-51 / 64 " | 坂屋根 | ¥113,623 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。