入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルサーモスタットガード |
色 | シルバー |
終了 | 磨かれたカバー、ベース、リング |
深さの内側 | 2-1 / 2」 |
内側の高さ | 4.625 " |
内幅 | 5.25 " |
材料 | 304ステンレススチール |
マウント | 水平または垂直 |
外側の深さ | 2-5 / 8インチ |
外の高さ | 5.187 " |
外側の幅 | 5 13 / 16 " |
タイプ | ユニバーサル |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 9032906020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 外側の幅 | 色 | 終了 | 深さの内側 | 内側の高さ | 内幅 | 材料 | 外の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13J040 | 7.25 " | (フィニアン・タン) | タンカバー、ベース、リング | 3" | 8.625 " | 6.75 " | 金属 | 9.187 " | ¥10,474 | ||
13J041 | 5 13 / 16 " | (フィニアン・タン) | タンカバー、ベース、リング | 2-1 / 2」 | 4.625 " | 5.25 " | 金属 | 5.187 " | ¥7,103 | ||
13J042 | 6.25 " | (フィニアン・タン) | タンカバー、ベース、リング | 3-3 / 8」 | 7.875 " | 5 11 / 16 " | 0.40スチール | 8.437 " | ¥8,982 | ||
13J043 | 6.25 " | (フィニアン・タン) | タンカバー、ベース、リング | 3-3 / 8」 | 7.875 " | 5 11 / 16 " | 金属 | 8.437 " | ¥9,853 | ||
13J044 | 7.25 " | シルバー | 磨かれたカバー、ベース、リング | 3" | 8.625 " | 6.75 " | 304ステンレススチール | 9.187 " | ¥18,345 | ||
13J046 | 6.25 " | シルバー | 磨かれたカバー、ベース、リング | 3-3 / 8」 | 7.875 " | 5 11 / 16 " | 304ステンレススチール | 8.437 " | ¥14,069 | ||
13J047 | 6.25 " | シルバー | 磨かれたカバー、ベース、リング | 3-3 / 8」 | 7.875 " | 5 11 / 16 " | 304ステンレススチール | 8.437 " | ¥14,983 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。