入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュナット |
終了 | ブラックリン |
内部径 | 0.161 " |
材料 | ばね鋼 |
外径 | 0.195 " |
保持径 | 3 / 32 " |
厚さ | 0.01 " |
厚さの許容 | +/- 0.003 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318160030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。