APPROVED VENDOR 133842コンテナ改ざんエビデントパック48個入り
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンプルコンテナ |
基本素材 | プラスチック |
ボディカラー | ホワイト |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
容量 | 16オンス |
クロージャーカラー | ホワイト |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
直径 | 4.25 " |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 3" |
口 | 広い |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 1.63 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 3923300090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。