入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアプルプレート |
終了 | 鈍い |
グリップスタイル | オーバル |
グリップの厚さ | 1 / 2 " |
長さ | 16 " |
材料 | アルミニウム |
取り付け | 表面実装ネジ |
投影 | 0.125 " |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8302416015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 長さ | 材料 | 取り付け | 投影 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132×73A・32D | 鈍いタイプ304 | 12 " | ステンレス鋼 | 表面実装ネジ | 0.125 " | 3" | ¥29,110 | ||
132×73A.28 | 鈍い | 12 " | アルミニウム | 表面実装ネジ | 0.125 " | 3" | ¥17,796 | ||
132×70A.3 | 洗練された | 12 " | 真鍮 | 表面実装ネジ | 0.05 " | 3" | ¥17,650 | ||
122×70A.28 | 鈍い | 12 " | アルミニウム | 表面実装ネジ | 0.05 " | 3" | ¥11,600 | ||
102×70A.32D | 鈍いタイプ304 | 12 " | ステンレス鋼 | 表面実装ネジ | 0.05 " | 3" | ¥11,861 | ||
102×70A.3 | 洗練された | 12 " | 真鍮 | 表面実装ネジ | 0.05 " | 3" | ¥19,180 | ||
132×73B.32D | 鈍いタイプ304 | 15 " | ステンレス鋼 | 表面実装ネジ | 0.125 " | 3.5 " | ¥24,962 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。