APPROVED VENDOR 12U281 ロープマニラツイスト 1/4 インチ。 直径1200フィート長さ
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
アイテム価格 | ロープ |
色 | ライトブラウン |
長さ | 1200ft。 |
パッケージ型式 | コイル |
ロープ建設 | ツイスト |
ロープ径 | 1 / 4 " |
ロープ素材 | マニラ |
サブカテゴリ | 汎用ロープ |
抗張力 | 540ポンド |
作業負荷限界 | 54ポンド |
船の重量(kg) | 13.82 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 5607903500 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。