入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルパネルメーター |
正確さ | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1Count |
コネクタ タイプ | ネジ端子 |
ディスプレイ | 灰色のLCD |
数字を表示する | 3.5 |
表示スパン | 1999 |
励起 | いいえ |
はめあい | 標準3 / 648DINカットアウト |
入力範囲 | 0から200 VDCへ |
必要な電力 | 85-250 VAC |
プロセス接続 | いいえ |
形式 | 24x72 |
タイプ | 直流電圧 |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。