APPROVED VENDOR 11A470組み立てられていないユーティリティカートステンレス鋼41L 1200 Lb
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
アイテム価格 | 組み立てられていないユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 600ポンド |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
色 | シルバー |
棚の間の距離 | 22 " |
終了 | シンプルスタイル |
ゲージ | 16 |
Handle | 丸みを帯びた |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 3" |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 35 " |
全体の長さ(Overall Length) | 41 " |
全幅 | 24 " |
棚の長さ | 36 " |
棚のスタイル | リップ |
棚板タイプ | リップドエッジ |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 31.3 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 102.87 |
船幅(cm) | 70.36 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | TW |
モデル | 棚幅 | 棚あたりの容量 | 棚の間の距離 | 唇の高さ | 棚の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A454 | 18 " | 600ポンド | 25 " | 1.75 " | 2 | 29 " | 18 " | 24 " | ¥127,028 | |
11A455 | 18 " | 400ポンド | 12 " | 1.75 " | 3 | 29 " | 18 " | 24 " | ¥136,998 | |
11A458 | 18 " | 600ポンド | 25 " | 1.75 " | 2 | 41 " | 18 " | 36 " | ¥132,425 | |
11A460 | 24 " | 600ポンド | 25 " | 1.75 " | 2 | 41 " | 24 " | 36 " | ¥161,162 | |
11A464 | 30 " | 600ポンド | 25 " | 1.75 " | 2 | 53 " | 30 " | 48 " | ¥203,840 | |
11A466 | 30 " | 600ポンド | 25 " | 1.75 " | 2 | 65 " | 30 " | 60 " | ¥208,071 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。