APPROVED VENDOR 10Y623携帯電話ロッカー3ワイド10ハイブルー
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
アイテム価格 | 携帯電話ロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
色 | 青 |
終了 | パウダーコート |
ハンドルタイプ | ワンポイント |
レガシー | 6" |
ロックタイプ | 南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (3)ワイド、(30)人 |
材料 | 冷間圧延鋼 |
開口部の深さ | 8" |
開口部の高さ | 4.625 " |
開口部の幅 | 6" |
全体の深さ | 9" |
全体の高さ | 66 " |
全幅 | 27 " |
段 | 10 |
船の重量(kg) | 60.33 |
船高(cm) | 35.05 |
船の長さ(cm) | 175.26 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。