入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最大蒸気圧 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LRZ8 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 8 " | ¥864 | |
1LRZ9 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 4 " | ¥1,003 | |
1LTA1 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 3 / 8 " | ¥1,258 | |
1LTA2 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 2 " | ¥1,425 | |
1LTA3 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 3 / 4 " | ¥2,069 | |
1LTA4 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 1" | ¥3,300 | |
1LTA5 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 1.25 " | ¥5,546 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。