定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 1/2 X 3/8 150 HB 316 六角ブッシュ 1/2 x 3/8 インチネジ付き 316 ステンレス鋼 | AE9GLG 6JM34

APPROVED VENDOR 1/2 X 3/8 150 HB316六角ブッシング1 / 2x3 / 8インチねじ山316ステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AE9GLG モデル: 1/2 X 3/8 150 HB 316相互参照:6JM34

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,015 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角ブッシュ
ボディ材質316ステンレススチール
接続タイプMNPT×FNPT
マックス。 圧力300のプサイ
最大蒸気圧150のプサイ
パイプサイズ1 / 2 "x 3 / 8"

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54
HSコード7307290090
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質パイプサイズ価格
承認済みベンダー 1LTC5 六角ブッシュ 1/4 x 1/8 インチ 304 ステンレス鋼 150 Psi | AB2FHK 4464K381 1LTC5304ステンレススチール1 / 4 "x 1 / 8"¥665
承認済みベンダー 1LTC6 六角ブッシュ 3/8 x 1/8 インチ 304 ステンレス鋼 150 Psi | AB2FHL 4464K641 1LTC6304ステンレススチール3 / 8 "x 1 / 8"¥707
承認済みベンダー 1LTC7 六角ブッシュ 3/8 x 1/4 インチ 304 ステンレス鋼 150 Psi | AB2FHM 4464K382 1LTC7304ステンレススチール3 / 8 "x 1 / 4"¥750
承認済みベンダー 1LTC8 六角ブッシュ 1/2 x 1/8 インチ 304 ステンレス鋼 150 Psi | AB2FHN 4464K397 1LTC8304ステンレススチール1 / 2 "x 1 / 8"¥1,013
承認済みベンダー 1LTC9 六角ブッシュ 1/2 x 1/4 インチ 304 ステンレス鋼 150 Psi | AB2FHP 4464K642 1LTC9304ステンレススチール1 / 2 "x 1 / 4"¥1,060
承認済みベンダー 1LTE1 六角ブッシュ 1/2 x 3/8 インチ 304 ステンレス鋼 150 Psi | AB2FHQ 4464K383 1LTE1304ステンレススチール1 / 2 "x 3 / 8"¥966
承認済みベンダー 1LTE2 六角ブッシュ 3/4 x 1/8 インチ 304 ステンレス鋼 150 Psi | AB2FHR 4464K398 1LTE2304ステンレススチール3 / 4 "x 1 / 8"¥1,355

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1/2 X 3/8 150 HB316六角ブッシング1 / 2x3 / 8インチねじ山316ステンレス鋼
¥1,015 /単価