入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジットコンセント本体 |
バックタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ボディスタイル | T |
容量 | 7立方インチ |
色 | グレー |
設計タイプ | フォーム85、止めネジ、フラットバック |
フォーム | フォーム85 |
危険場所クラス | いいえ |
ハブサイズ | 3 / 4 " |
材料 | 銅フリーアルミニウム |
タイプ | 普通の場所 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 7609000000 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 容量 | 設計タイプ | ハブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C75T-A | C | 7立方インチ | フォーム85、止めネジ、フラットバック | 3 / 4 " | ¥4,719 | ||
LL400-A | LL | 330立方インチ | フォーム85、スレッド、ラウンドバック | 4" | ¥112,255 | ||
LR400-A | LR | 330立方インチ | フォーム85、スレッド、ラウンドバック | 4" | ¥119,053 | ||
T300-A | T | 185立方インチ | フォーム85、スレッド、ラウンドバック | 3" | ¥81,878 | ||
T50T-A | T | 4立方インチ | フォーム85、止めネジ、フラットバック | 1 / 2 " | ¥4,335 | ||
T77-SA | T | 102立方インチ | FM7、スレッド | 2-1 / 2」 | ¥79,574 | ||
T87-SA | T | 133立方インチ | FM7、スレッド | 3" | ¥122,931 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。