入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル付き耐候性カバー |
色 | グレー |
カバー材質 | 可鍛鉄 |
深さ | 1.16 " |
高さ | 4.56 " |
ふたスタイル | フリップ |
材料 | ダイキャストカッパーフリーアルミニウム |
取り付けボックス | FSシングルギャングおよびタンデムキャストハブデバイスボックス |
取り付け方向 | 垂直 |
NEMA評価 | 3R |
ギャングの数 | 1 |
レセプタクルタイプ | L6-15R、シングル1-3 / 8 "デバイス開口部 |
タイプ | レセプタクル付きカバー |
幅(Width) | 2.81 " |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 7616995060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | カバー材質 | 高さ | アイテム価格 | 材料 | ギャングの数 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK-1JG | 鋼 | 4.56 " | 全天候カバー | 鋼 | 1 | パイロットランプ、グリーンジュエル | 2.81 " | ¥14,373 | ||
FSK-1PB | 鋼 | 4.56 " | 全天候カバー | 鋼 | 1 | スイッチ、ダブルプッシュボタン | 2.81 " | ¥7,103 | ||
FSK-1R-T | 鋼 | 4.56 " | 全天候カバー | 鋼 | 1 | レセプタクル | 2.81 " | ¥9,532 | ||
FSK-1R-WA | 銅フリーアルミニウム | 4.56 " | 全天候カバー | 無銅アルミニウム | 1 | レセプタクル | 2.81 " | ¥3,859 | ||
FSK1RY | 鋼 | 4.56 " | 全天候カバー | 鋼 | 1 | レセプタクル | 2.81 " | ¥3,584 | ||
FSK-1TS-A | 銅フリーアルミニウム | 4.56 " | 全天候カバー | 無銅アルミニウム | 1 | スイッチ | 2.81 " | ¥2,879 | ||
FSK-1WD-3 | 鋼 | 4.56 " | 全天候カバー | 鋼 | 1 | スイッチ、最大3つの交換可能なデバイス | 2.81 " | ¥5,221 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。