定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APPLETON ELECTRIC EYF-200AL シーリングフィッティング、2 インチトレード、メス、長さ 6 1/8 インチ、アルミニウム | AA2NQC 10V014

APPLETON ELECTRIC EYF-200AL シーリングフィッティング、2 インチトレード、メス、長さ 6 1/8 インチ、アルミニウム

在庫あり
アイテム: AA2NQC モデル:EYF-200AL相互参照:10V014

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥32,038 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシーリングフィッティング
シルバー
コンジットサイズ2"
接続女性から女性へ
長さ6.13 "
材料Almag35アルミニウム
サブカテゴリシーリングフィッティング
タイプ危険な場所

発送情報:

船の重量(kg) 0.87
船高(cm)9.91
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)13.46
HSコード7616995060
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルコンジットサイズ接続Item長さ材料価格
APPLETON ELECTRIC EYDM-150AL シーリングフィッティング、垂直、1 1/2 インチトレード、オスからメス、長さ 5 1/2 インチ、アルミニウム | AA2NPD 10U991 EYDM-150AL1-1 / 2」男性から女性シーリングフィッティング5.5 "Almag35アルミニウム¥48,473
APPLETON ELECTRIC EYDM-200 シーリングフィッティング、垂直、2 インチトレード、オスからメス、長さ 6 1/8 インチ、鉄 | AA2NPE 10U992 EYDM-2002"男性から女性シーリングフィッティング6.13 "可鍛鉄¥58,465
APPLETON ELECTRIC EYDM-200AL シーリングフィッティング、垂直、2 インチトレード、オスからメス、長さ 6 1/8 インチ、アルミニウム | AA2NPF 10U993 EYDM-200AL2"男性から女性シーリングフィッティング6.13 "Almag35アルミニウム¥55,702
APPLETON ELECTRIC EYDM-250 シーリングフィッティング、垂直、2 1/2 インチトレード、オスからメス、長さ 7 1/2 インチ、鉄 | AA2NPG 10U994 EYDM-2502-1 / 2」男性から女性シーリングフィッティング7.5 "可鍛鉄¥83,540
APPLETON ELECTRIC EYDM-250AL シーリングフィッティング、2 1/2 インチトレード、オス-メス、長さ 7 1/2 インチ、アルミニウム | AA2NPH 10U995 EYDM-250AL2-1 / 2」男性から女性シーリングフィッティング7.5 "Almag35アルミニウム¥79,587
APPLETON ELECTRIC EYDM-300 シーリングフィッティング、垂直、3 インチトレード、オスからメス、長さ 8 1/8 インチ、鉄 | AA2NPJ 10U996 EYDM-3003"男性から女性シーリングフィッティング8.13 "可鍛鉄¥119,006
APPLETON ELECTRIC EYDM-300AL シーリングフィッティング、垂直、3 インチトレード、オスからメス、長さ 8 1/8 インチ、アルミニウム | AA2NPK 10U997 EYDM-300AL3"男性から女性シーリングフィッティング8.13 "Almag35アルミニウム¥113,362

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPLETON ELECTRIC EYF-200AL シーリングフィッティング、2 インチトレード、メス、長さ 6 1/8 インチ、アルミニウム
¥32,038 /単価