入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シーリングハブ |
色 | シルバー |
コンジットサイズ | 男性4、女性3 " |
接続 | 男性から女性 |
長さ | 5" |
材料 | 可鍛鉄 |
サブカテゴリ | シーリングフィッティング |
タイプ | 危険な場所 |
船の重量(kg) | 3.02 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 7307193060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | コンジットサイズ | 接続 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYDM-150AL | 1-1 / 2」 | 男性から女性 | シーリングフィッティング | 5.5 " | Almag35アルミニウム | ¥31,911 | ||
EYDM-200 | 2" | 男性から女性 | シーリングフィッティング | 6.13 " | 可鍛鉄 | ¥57,636 | ||
EYDM-200AL | 2" | 男性から女性 | シーリングフィッティング | 6.13 " | Almag35アルミニウム | ¥54,102 | ||
EYDM-250 | 2-1 / 2」 | 男性から女性 | シーリングフィッティング | 7.5 " | 可鍛鉄 | ¥81,138 | ||
EYDM-250AL | 2-1 / 2」 | 男性から女性 | シーリングフィッティング | 7.5 " | Almag35アルミニウム | ¥77,301 | ||
EYDM-300 | 3" | 男性から女性 | シーリングフィッティング | 8.13 " | 可鍛鉄 | ¥115,585 | ||
EYDM-300AL | 3" | 男性から女性 | シーリングフィッティング | 8.13 " | Almag35アルミニウム | ¥110,102 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。