入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジットコンセント本体 |
バックタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ボディスタイル | LB |
容量 | 7.3 cu。 に。 |
色 | グレー |
フォーム | フォーム7 |
危険場所クラス | 有り |
ハブサイズ | 3 / 4 " |
材料 | 可鍛鉄 |
タイプ | 危険な場所 |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 容量 | 危険場所クラス | ハブサイズ | アイテム価格 | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERLB50 | LB | 4.8 cu。 に。 | 有り | 1 / 2 " | コンジットコンセント本体 | 可鍛鉄 | 危険な場所 | ¥26,231 | ||
ERLL50 | LL | 4.8 cu。 に。 | 有り | 1 / 2 " | コンジットコンセント本体 | 可鍛鉄 | 危険な場所 | ¥26,498 | ||
ERLL75 | LL | 7.3 cu。 に。 | 有り | 3 / 4 " | コンジットコンセント本体 | 可鍛鉄 | 危険な場所 | ¥27,032 | ||
ERLR50 | LR | 4.8 cu。 に。 | 有り | 1 / 2 " | コンジットコンセント本体 | 可鍛鉄 | 危険な場所 | ¥25,776 | ||
ERLR75 | LR | 7.3 cu。 に。 | 有り | 3 / 4 " | コンジットコンセント本体 | 可鍛鉄 | 危険な場所 | ¥27,916 | ||
ERTB50 | TB | 4.8 cu。 に。 | 有り | 1 / 2 " | コンジットコンセント本体 | 可鍛鉄 | 危険な場所 | ¥36,647 | ||
ERTB75 | TB | 7.3 cu。 に。 | 有り | 3 / 4 " | コンジットコンセント本体 | 可鍛鉄 | 危険な場所 | ¥40,449 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。