入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セレクタースイッチコントロールステーション |
Action | 維持/維持/維持 |
お問合せフォーム | 2回路 |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
深さ | 1.6 " |
エンクロージャ材質 | 可鍛鋳鉄ボディとアルミカバー |
高さ | 4.63 " |
ハブサイズ | 3 / 4 " |
ハブスタイル | フィードスルー |
IP評価 | 54 |
取り付け | 表面 |
NEMA評価 | 3 |
ギャングの数 | 1 |
オペレーターの数 | 1 |
安全性評価 | クラス1、ディビジョン1および2、グループB、C、D; クラス2、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラス2I |
オペレーターの種類 | セレクタースイッチ |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 2.41 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8536509025 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | Action | ハブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EFDCB110-102 | 維持/維持/維持 | 1" | ¥126,095 | ||
EFDCB110-12 | 維持/維持 | 1" | ¥120,821 | ||
EFDCB175-12 | 維持/維持 | 3 / 4 " | ¥144,357 | ||
ECS2F23 | - | - | ¥119,527 | 見積依頼
| |
ECS2PC120 | - | - | ¥199,104 | 見積依頼
| |
ECS3102 | - | - | ¥379,079 | 見積依頼
| |
ECS2SA82U | - | - | ¥177,422 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。