入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 取付体 |
ボックスタイプ | 1-ギャング |
深さ | 5.31 " |
高さ | 6.06 " |
ハブサイズ | 1 / 2 " |
ハブスタイル | フィードスルー |
材料 | 無銅アルミニウム |
ギャングの数 | 1 |
タイプ | 1-ギャング |
幅(Width) | 3.72 " |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 7616995060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ハブサイズ | ハブスタイル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EFD110A-NL-Q | 1" | デッドエンド | 無銅アルミニウム | ¥31,885 | ||
EFD110-NL-Q | 1" | デッドエンド | 可鍛鉄 | ¥26,573 | ||
EFD150A-NL-Q | 1 / 2 " | デッドエンド | 無銅アルミニウム | ¥31,870 | ||
EFD150-NL-Q | 1 / 2 " | デッドエンド | 可鍛鉄 | ¥31,870 | ||
EFD175A-NL-Q | 3 / 4 " | デッドエンド | 無銅アルミニウム | ¥31,870 | ||
EFD175-NL-Q | 3 / 4 " | デッドエンド | 可鍛鉄 | ¥26,594 | ||
EFDC110A-NL-Q | 1" | フィードスルー | 無銅アルミニウム | ¥31,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。