入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 押しボタンとパイロットライトステーション |
Action | モーメンタリー/モーメンタリー |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
深さ | 4.69 " |
エンクロージャ材質 | 可鍛鋳鉄ボディとアルミカバー |
高さ | 4.63 " |
ハブサイズ | 1 / 2 " |
ハブスタイル | デッドエンド |
IP評価 | 54 |
取り付け | 表面 |
NEMA評価 | 3 |
ギャングの数 | 2 |
オペレーターの数 | 2 |
パイロットライトの数 | 2 |
安全性評価 | クラス1、ディビジョン1、グループC、D; クラス1、ディビジョン2、グループB、C、D; クラス2、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラス2I |
オペレーターの種類 | 押しボタン/押しボタン/パイロットライト/パイロットライト |
幅(Width) | 6.19 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8543709650 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | オペレーターの数 | Action | お問合せフォーム | 安全性評価 | オペレーターの種類 | 幅(Width) | 深さ | ハブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFDC275-J2 | 4 | - | - | クラス1、ディビジョン1、グループC、D; クラス1、ディビジョン2、グループB、C、D; クラス2、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラス2I | 表示灯 | 3" | 5.75 " | 3 / 4 " | ¥321,317 | ||
EFD210-J1 | 1 | - | - | クラス1、ディビジョン1、グループC、D; クラス1、ディビジョン2、グループB、C、D; クラス2、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラス2I | 表示灯 | 3" | 5.75 " | 1" | ¥222,141 | ||
EFD210-J1U2 | 2 | モーメンタリー/モーメンタリー | 1NO / 1NC | クラス1、ディビジョン1、グループC、D; クラス1、ディビジョン2、グループB、C、D; クラス2、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラス2I | 押しボタン/パイロットライト | 6.19 " | 4.69 " | 1" | ¥250,106 | ||
EFD210-J2 | 4 | - | - | クラス1、ディビジョン1、グループC、D; クラス1、ディビジョン2、グループB、C、D; クラス2、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラス2I | 表示灯 | 3" | 5.75 " | 1" | ¥321,317 | ||
EFD210-J2U2 | 2 | モーメンタリー/モーメンタリー | 1NO / 1NC | クラス1、ディビジョン1、グループC、D; クラス1、ディビジョン2、グループB、C、D; クラス2、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラス2I | 押しボタン/押しボタン/パイロットライト/パイロットライト | 6.19 " | 4.69 " | 1" | ¥313,397 | ||
EFD210-U1 | 1 | 一瞬 | 1NO / 1NC | クラス1、ディビジョン1、グループC、D; クラス1、ディビジョン2、グループB、C、D; クラス2、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラス2I | プッシュボタン | 6.19 " | 4.69 " | 1" | ¥198,912 | ||
EFD210-U2 | 2 | 一瞬 | 1NO / 1NC | クラス1、ディビジョン1、グループC、D; クラス1、ディビジョン2、グループB、C、D; クラス2、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラス2I | プッシュボタン | 6.19 " | 4.69 " | 1" | ¥277,522 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。