入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動モータースターター |
アンペアAC | 必要な熱ユニット |
深さ | 5.31 " |
高さ | 7.03 " |
HP @ 115VDC | 1 |
馬力 @ 120V | 1 |
HP @ 230VDC | 1 |
馬力 @ 240V | 1 |
ハブサイズ | 3/4 |
ハブスタイル | フィードスルー |
NEMAタイプ | 3、7CD、9EFG |
必要な熱ユニットの数 | 1 |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 2 |
スタータータイプ | マニュアル |
タイプ | 未開封 |
幅(Width) | 3.72 " |
船の重量(kg) | 1.99 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | MX |
モデル | 深さ | 高さ | ハブサイズ | ハブスタイル | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS11101 | 5.31 " | 7.03 " | 1/2 | デッドエンド | 1 | ¥184,668 | |
EDS11102 | 5.31 " | 7.03 " | 1/2 | デッドエンド | 2 | ¥220,859 | |
EDS21101 | 5.31 " | 7.03 " | 3/4 | デッドエンド | 1 | ¥184,668 | |
EDS21102 | 5.31 " | 7.03 " | 3/4 | デッドエンド | 2 | ¥189,475 | |
EDS31101 | 5.31 " | 7.03 " | 1 | デッドエンド | 1 | ¥193,069 | |
EDS31102 | 5.31 " | 7.03 " | 1 | デッドエンド | 2 | ¥189,475 | |
EDSC11101 | 5.31 " | 7.03 " | 1/2 | フィードスルー | 1 | ¥215,232 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。