入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 取付体 |
ボックスタイプ | 2-ギャング |
深さ | 3.06 " |
高さ | 6.06 " |
ハブサイズ | 1 / 2 " |
ハブスタイル | フィードスルー |
材料 | 可鍛鉄 |
ギャングの数 | 2 |
タイプ | 2-ギャング |
幅(Width) | 7.41 " |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 20.57 |
HSコード | 7325100080 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 深さ | ハブサイズ | ハブスタイル | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS172 | 3.06 " | 1 / 2 " | デッドエンド | 可鍛鉄 | 7.41 " | ¥53,698 | ||
EDS172-SA | 3.06 " | 1 / 2 " | デッドエンド | アルミニウム | 7.41 " | ¥61,765 | ||
EDS272 | 3.06 " | 3 / 4 " | デッドエンド | 可鍛鉄 | 7.41 " | ¥50,003 | ||
EDS272-SA | 3.06 " | 3 / 4 " | デッドエンド | アルミニウム | 7.41 " | ¥58,790 | ||
EDS372 | 3.06 " | 1" | デッドエンド | 可鍛鉄 | 7.41 " | ¥55,158 | ||
EDS372-SA | 3.06 " | 1" | デッドエンド | アルミニウム | 7.41 " | ¥61,765 | ||
EDSC172-SA | 3.06 " | 1 / 2 " | フィードスルー | アルミニウム | 7.41 " | ¥61,765 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。