APPLETON ELECTRIC CPS152-102GFI ピンおよびスリーブ レセプタクル、GFCI 付き、20 A、125 ~ 250 V AC/18 V DC、1 馬力、グレー
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
アイテム価格 | ピンとスリーブ レセプタクル |
アンプ | 20 |
終了 | エポキシパウダーコート |
HP | 1 |
ハブサイズ | 1 / 2 " |
ハブスタイル | デッドエンド |
材料 | 銅を含まないアルミニウムカバー、可鍛鋳鉄ボディ |
取り付けボックス | 2-ギャング |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 2 |
ネジ | キャプティブ六角ヘッドスロット付き、ステンレス鋼 |
電圧 | 125 |
船の重量(kg) | 2.32 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ハブサイズ | ハブスタイル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPS152-111 | 1 / 2 " | フィードスルー | 125-250 | ¥220,666 | ||
CPS152-112 | 1 / 2 " | フィードスルー | 125-250 | ¥460,572 | ||
CPS152-112GFI | 1 / 2 " | フィードスルー | 125 | ¥755,501 | ||
CPS152-201 | 3 / 4 " | デッドエンド | 125-250 | ¥220,666 | ||
CPS152-202 | 3 / 4 " | デッドエンド | 125-250 | ¥460,572 | ||
CPS152-202GFI | 3 / 4 " | デッドエンド | 125 | ¥748,125 | ||
CPS152-211 | 3 / 4 " | フィードスルー | 125-250 | ¥220,666 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。