APPLETON ELECTRIC CPS152-102 ピンおよびスリーブ レセプタクル、20A、125 ~ 250V AC/18V DC、1hp、グレー、デッドエンド
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
アイテム価格 | ピンとスリーブ レセプタクル |
アンプ | 20 |
終了 | エポキシパウダーコート |
HP | 1 |
ハブサイズ | 1 / 2 " |
ハブスタイル | デッドエンド |
材料 | 銅を含まないアルミニウムカバー、可鍛鋳鉄ボディ |
取り付けボックス | 2-ギャング |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 2 |
ネジ | キャプティブ六角ヘッドスロット付き、ステンレス鋼 |
UPC | 00781381000512 |
電圧 | 125-250 |
船の重量(kg) | 5.24 |
船高(cm) | 26.16 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 35.81 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。