入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カバー |
設計 | クリップオン |
はめあい | AppletonFM7ユニレットコンジットアウトレットボディ |
危険場所クラス | 有り |
ハブサイズ | 2-1 / 2および3 " |
材料 | 型押しアルミニウム |
UPC | 781381167697 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | US |
モデル | ハブサイズ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
APP170IG | 1 / 2 " | プレス鋼 | ¥2,879 | |
APP170IGSA | 1 / 2 " | 型押しアルミニウム | ¥3,117 | |
APP270IG | 3 / 4 " | プレス鋼 | ¥3,208 | |
APP270IGSA | 3 / 4 " | 型押しアルミニウム | ¥3,618 | |
APP370IG | 1" | プレス鋼 | ¥4,341 | |
APP370IGSA | 1" | 型押しアルミニウム | ¥4,681 | |
APP470IG | 1-1 / 4」 | プレス鋼 | ¥5,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。