入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックボックス |
アンプ | 30 |
角度 | ストレート |
ボックスタイプ | 行き止まり |
ハブ | 1 / 2 " |
長さ | 5.25 " |
材料 | メタリック |
タイプ | デッドエンド |
使用する | AppletonPowertiteシリーズのピンとスリーブ |
幅(Width) | 3.38 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7609000000 |
原産国 | MX |
モデル | アンプ | ボックスタイプ | 長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アエラ23 | 30 | 行き止まり | 5.25 " | デッドエンド | 3.38 " | ¥25,886 | |
アエラ33 | 30 | 行き止まり | 7.25 " | デッドエンド | 3.38 " | ¥31,968 | |
アエラ36 | 60/100 | 行き止まり | 6.5 " | デッドエンド | 4.25 " | ¥38,445 | |
アエラ46 | 60/100 | 行き止まり | 8.5 " | デッドエンド | 4.25 " | ¥39,148 | |
アエラ56 | 60/100 | 行き止まり | 6.5 " | デッドエンド | 4.25 " | ¥44,040 | |
AERC13 | 30 | フィードしかし | 5.25 " | フィードスルー | 3.38 " | ¥20,978 | |
AERC36 | 60/100 | フィードしかし | 6.5 " | フィードスルー | 4.25 " | ¥32,680 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。