APPLETON ELECTRIC AE0BA2W1 全電圧モータースターター、120V AC、240V AC
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
アイテム価格 | 全電圧モータースターター |
アンペアAC | 18 |
コイルボルト | 120 VAC |
コンジットサイズ | 1.5 |
深さ | 11.06 " |
高さ | 16.63 " |
Hz | 60 |
最大HP | 3 |
NEMAエンクロージャタイプ | 4、4X、7BCD、9EFG |
NEMAサイズ | 0 |
スタータータイプ | 非反転 |
タイプ | NEMA |
幅(Width) | 14.13 " |
船の重量(kg) | 84.6 |
船高(cm) | 45.21 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 55.37 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|
AE0BA4W1 | 5 | ¥1,031,970 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。