入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアギャップドレンキット |
接続タイプ | ねじ付き |
長さ | 5.125 " |
材料 | ABS |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
サイズ | 3/4 "から1" |
温度。 範囲 | 33度から180度F |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGD4012 | 4" | 1/4",3/8", 1/2" | 3 19 / 64 " | ¥24,620 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。