定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 78LF29001 テストコック、3/4 インチサイズ、逆流テスト可能 | AC7ATV 36Y566 / 78LF-290-01

APOLLO VALVES 78LF29001テストコック、3/4インチサイズ、テスト可能な逆流

在庫あり
アイテム:AC7ATV モデル:78LF29001相互参照:36Y566 / 78LF-290-01

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,980 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemテストコック
接続タイプFNPT×MNPT
長さ1.625 "
材料低鉛ブロンズ
マックス。 圧力175のプサイ
サイズ3 / 4 "
温度。 範囲33度から180度F
幅(Width)1"

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)10.41
船の長さ(cm)6.86
船幅(cm)5.33
HSコード8481801095
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプサイズタイプ価格
APOLLO VALVES 78300TC テストコック バルブ、3/4 インチ スウェット、ブロンズ | BP3JAA 78300TC---¥19,978
APOLLO VALVES 78LF29201 テストコック、1/8 インチ x 1/4 インチ Sae、鉛フリー | BY8TQH 78LF29201-3 / 8 "バランシングストップ、標準¥8,272
APOLLO VALVES 78LF29301 テストコック、サイズ 1/4 x 1/4 インチ | BY8TQJ 78LF29301---¥8,272
APOLLO VALVES 7829301 テストコック、サイズ 1/4 x 1/4 インチ、ブロンズ | BY9FPB 7829301はんだ1 / 2 "スタンダード¥7,102
APOLLO VALVES 7829201 テストコック、1/8 x 1/4 インチサイズ、ブロンズ | CB6ZYX 7829201はんだ3 / 8 "スタンダード¥6,657
APOLLO VALVES 78LF29101 テストコック、1/4 x 1/4 インチサイズ、ブロンズ | CC3NXG 78LF29101-3 / 8 "ロッキングステンレススチールティー(3/4 "および1")、標準¥8,272

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 78LF29001テストコック、3/4インチサイズ、テスト可能な逆流
¥1,980 /単価