アポロ 78175500 |キット、フルポート、活荷重、サイズ 10 ~ 12 インチ | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 78175500キット、フルポート、ライブロード、サイズ10〜12インチ

在庫あり
アイテム: BY7NHL モデル:78175500

入手する 5月 10, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥120,037 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格キット
接続タイプFNPT
サイズ1"
タイプ2-1 / 4 "炭素鋼ロッキングステムエクステンション

発送情報:

船の重量(kg) 2.03

商品の詳細:

  • シリーズ:特殊バルブ

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 78175500キット、フルポート、ライブロード、サイズ10〜12インチ
¥120,037 /単価