入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度および圧力リリーフバルブ |
身長 | 6.125 " |
ボディ材質 | ブロンズ |
身幅 | 1.125 " |
ところで | 105,000 |
工場設定圧力 | 125のプサイ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | MNPT |
マックス。 温度 | 210度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | FNPT |
シャンクの長さ | スタンダード |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
サーモスタットの長さ | 3" |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。