入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全リリーフバルブ |
ボディ材質 | キャストブロンズ |
ところで | 791,000 |
ディスク素材 | シリコーン |
工場設定圧力 | 125のプサイ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | MNPT |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 3.25 " |
圧力範囲 | 75から150へのpsi |
シート素材 | シリコーン |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
テストレバー | 有り |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ところで | 工場設定圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1740204 | 934,000 | 150のプサイ | ¥5,673 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。