入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全リリーフバルブ |
ボディ材質 | キャストブロンズ |
ディスク素材 | EPDM |
工場設定圧力 | 10のプサイ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | MNPT |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 2.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.187 " |
圧力範囲 | 5から15へのpsi |
シート素材 | EPDM |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
蒸気容量 | 372ポンド/時間 |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
テストレバー | はい |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 工場設定圧力 | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-101-B-15 | ブロンズ | 15のプサイ | 安全リリーフバルブ | 2 3 / 16 " | 0度250度までF | ¥10,123 | |
13-101-B-05 | キャストブロンズ | 5のプサイ | 安全リリーフバルブ | 2.187 " | 0度から250度F | ¥10,015 | |
13101A4 | - | - | 安全弁 | - | - | ¥22,470 | |
13101B06 | - | - | 安全弁 | - | - | ¥22,474 | |
13101B06Q | - | - | 安全弁 | - | - | ¥30,824 | |
13101B07 | - | - | 安全弁 | - | - | ¥22,290 | |
13101B05A | - | - | 安全弁 | - | - | ¥22,280 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。