APEX-TOOLS T18S0046BL耐疲労マットブラック6x4フィートリバーシブル排水穴付き
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
アイテム価格 | 抗疲労マット |
滑り止め面 | 有り |
抗疲労 | 有り |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ラバー |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
平方あたりの排水穴フォート | 12.5 |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 6" |
マットランプ素材 | ランプなし |
マット形状 | 長方形 |
材料 | ラバー |
排水穴の形状 | サークル |
排水穴のサイズ | 直径0.625インチ |
表面材質 | ラバー |
厚さ | 5 / 8 " |
安全な溶接 | 有り |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 13.85 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 4016910000 |
プロダクト | モデル | 平方あたりの排水穴フォート | 長さ | 排水穴のサイズ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T23S0034BL | 50 | 4ft。 | 直径0.500インチ | 3 / 8 " | 3ft。 | ¥29,074 | ||
T23S0038BL | 50 | 8ft。 | 直径0.500インチ | 3 / 8 " | 3ft。 | ¥48,135 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。