入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアドライブビット |
ビットスタイル | 16進法 |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
終了 | 油を塗った |
挿入長さ | 1-3 / 8」 |
材料 | 鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.25 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
ソケットの深さ | スタンダード |
チップサイズ | 8 mm |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 0.89 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8207906000 |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853PT-1PK | 1 / 2 " | 4 | 2.875 " | SAE | #3 | ¥6,389 | ||
854PT-1PK | 1 / 2 " | 4 | 2.875 " | SAE | #4 | ¥8,049 | ||
HTS-3A-1PK | 3 / 8 " | 1 | 1.25 " | SAE | #3 | ¥14,158 | ||
832PT-5PK | 3 / 8 " | 4 | 2.625 " | SAE | #2 | ¥19,771 | ||
833PT-5PK | 3 / 8 " | 4 | 2.625 " | SAE | #3 | ¥20,272 | ||
SZ-15-5PK | 3 / 8 " | 6 | 2.25 " | SAE | 5 / 16 " | ¥30,912 | ||
SZ-10-5PK | 3 / 8 " | 6 | 2.25 " | SAE | 1 / 8 " | ¥31,331 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。