入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
申し込み方法 | 出力 |
ビットスタイル | スクエアリセス |
終了 | 未完 |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
ポイントサイズ | 3 / 8 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 0.89 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ポイントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
950-1x-5pk | 1" | #1 | ¥2,363 | ||
950-2x-5pk | 1" | #2 | ¥1,776 | ||
P-1408-5PK | 1.25 " | 1 / 4 " | ¥17,170 | ||
P-1412-5PK | 1.25 " | 3 / 8 " | ¥27,042 | ||
SZ-14-A-3-5PK | 3" | 1 / 4 " | ¥46,905 | ||
P-1416-5PK | 1.25 " | 1 / 2 " | ¥55,088 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。