入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワービット |
ビット長 | 3.5 " |
ビットスタイル | フィリップス |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
ポイントサイズ | #1 |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | フィリップス |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビット長 | 長さ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491X-5PK | 1 15 / 16 " | 1 15 / 16 " | 冷間鍛造鋼 | 1 15 / 16 " | #1 | ¥3,436 | ||
4910X-5PK | 1 15 / 16 " | 1" | 冷間鍛造鋼 | 1 15 / 16 " | #0 | ¥5,856 | ||
493-AI-5PK | 2.75 " | 2.75 " | S2スチール | 2.75 " | #3 | ¥6,587 | ||
492X-5PK | 1 15 / 16 " | - | 冷間鍛造鋼 | 1 15 / 16 " | #2 | ¥2,560 | ||
492X-250PK | 1 15 / 16 " | - | S2スチール | 1 15 / 16 " | #2 | ¥119,907 | ||
492-AX-5PK | 2.75 " | - | S2スチール | 2.75 " | #2 | ¥2,981 | ||
492-AX-250PK | 2.75 " | - | S2スチール | 2.75 " | #2 | ¥140,420 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。