入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
申し込み方法 | 出力 |
ビットスタイル | スロット |
終了 | 未完 |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
ポイントサイズ | 2F~3R |
SAEまたはメトリック | SAE |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.89 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビット長 | ブレード幅 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445-0X | 1" | 1 / 4 " | ビットを挿入 | 1" | S2スチール | 1" | 3F~4R | ¥1,360 | ||
445-2X | 1" | 1 / 4 " | ビットを挿入 | 1" | S2スチール | 1" | 6F~8R | ¥745 | ||
327-1X | 3.5 " | 0.034 " | パワービット | 3.5 " | S2スチール | 3.5 " | 4F~5R | ¥1,638 | ||
327-4X | 3.5 " | 0.042 " | パワービット | 3.5 " | S2スチール | 3.5 " | 8F~10R | ¥2,322 | ||
L-320X | 3.75 " | 0.036 " | パワービット | 3.75 " | ステンレス鋼 | 3.75 " | 5F~6R | ¥4,383 | ||
P-320X | 3.75 " | 0.042 " | パワービット | 3.75 " | ステンレス鋼 | 3.75 " | 8F~10R | ¥5,078 | ||
445-1x-5pk | - | - | ビットを挿入 | - | S2スチール | 1" | 4F~5R | ¥3,880 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。