入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
ビット長 | 1" |
ビットスタイル | フィリップス |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
ポイントサイズ | #1 |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | フィリップス |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビット長 | 長さ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイントサイズ | シャンク径 | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830-4x-5pk | 1.125 " | 1.125 " | S2スチール | 1.125 " | #4 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ¥7,446 | ||
830-3x-5pk | 1.125 " | 1.125 " | S2スチール | 1.125 " | #3 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ¥7,705 | ||
440-2x-5pk | 1" | - | S2スチール | 1" | #2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥1,561 | ||
440-2x-250pk | 1" | - | S2スチール | 1" | #2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥72,150 | ||
440-2x-500pk | 1" | - | S2スチール | 1" | #2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥139,737 | ||
440-3x-5pk | 1" | - | S2スチール | 1" | #3 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥1,508 | ||
440-22X | 2" | 2" | 冷間鍛造鋼 | 2" | #2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥777 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。