入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージ保護装置 |
深さ | 2.25 " |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャタイプ | プラスチック |
フィルタの種類 | フィルタリング |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
長さ | 6.5 " |
雷インパルス電流 | 1700ジュール |
材料 | スチール、プラスチック |
最大継続動作電圧 | 120 |
最大モードごとのサージ電流 | 120 |
最大フェーズごとのサージ電流 | 120 |
保護モード | サージ保護とフィルタリング |
取り付けスタイル | 一人ぼっち |
ノイズリダクション評価NRR | 100 kHz〜10 MHz |
公称放電電流 | 20kA |
相 | 1 |
定格ジュール | 1700 |
短絡電流定格 | 15A |
タイプ | オーディオ/ビデオ |
電圧 | 120 |
電圧保護レベル | 330未満 |
電圧保護等級 | 330未満 |
幅(Width) | 4.5 " |
針金ゲージ | 5-15R |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8536308000 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
P6V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。