入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源コード |
コネクタエンド | IEC C13 |
コード長 | 8ft。 |
ゲージ/導体 | 14/3 |
ジャケットカラー | ブラック |
最大アンペア | 12 |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8544429000 |
プロダクト | モデル | コード長 | ゲージ/導体 | 最大アンペア | NECコード指定 | NEMAプラグ構成 | 形状 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP9896 | 8ft。 | 12/3 | 24 | SJT | L6-30P | ラウンド | - | ¥14,339 | ||
AP9871 | 12ft。 | 12/3 | 16 | SJT | L6-20P | ラウンド | 32度から113度F | ¥14,709 | ||
AP9876 | 8.2ft。 | 1.5 mm | 16 | H05VV-F | IEC-309 16A | ラウンド | 32度から113度F | ¥24,080 | ||
AP9875 | 8.2ft。 | 1.5 mm | 16 | H05VV-F | シュコーCEE7 / EU1-16P | ラウンド | 32度から113度F | ¥12,924 | ||
AP9887 | 15ft。 | 14/3 | 16 | H05VV-F | IEC-320 C20 | ラウンド | - | ¥44,374 | ||
AP9877 | 6.5ft。 | 12/3 | 16 | SJT | IEC-320 C20 | ラウンド | - | ¥12,533 | ||
AP9892 | 2ft。 | 1.5 mm | 16 | H05VV-F | IEC-320 C20 | ラウンド | 158度F | ¥6,160 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。