入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリッター電源コード |
コネクタエンド | (3)L5-20R |
コード長 | 2、4、6 ' |
ゲージ/導体 | 12/3 |
ジャケットカラー | ブラック |
最大アンペア | 16 |
NECコード指定 | SJ |
NEMAプラグ構成 | L21-20P |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | 32度から104度F |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 1.79 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8544429000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。