入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PDU電源コード |
コネクタエンド | IEC-320 C19 |
コード長 | 10ft。 |
ゲージ/導体 | 銅 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | ゴム/プラスチック |
最大アンペア | 20 |
NECコード指定 | IEC C19 |
NEMAプラグ構成 | 5-20P |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | 32度から221度F |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8544429000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。