APACHE MILLS 20-263-903-3X60抗疲労マット3x60フィート黒/黄
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
アイテム価格 | 抗疲労ランナー |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | 独立気泡ニトリルフォーム |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | 黒と黄色の境界線 |
エッジ | 面取り |
長さ | 60ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | エンボスペブル |
材料 | 独立気泡ビニールフォーム |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 108.73 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 3924901050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。