APACHE MILLS 0103319023X10カーペットを敷いたランナーペッパー3x10フィート
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
アイテム価格 | カーペット敷きのランナー |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | 0 |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | コショウ |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 10ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | リブ付き |
マット織り | ニードルパンチ |
材料 | 糸/ PVC |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 1 / 4 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 8.53 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 5704900090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | マット表面パターン | マット織り | 表面材質 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0103315053X10 | 青 | 10ft。 | リブ付き | ニードルパンチ | ポリプロピレン | 3ft。 | ¥22,359 | ||
0103314113X10 | キャメル | 10ft。 | リブ付き | ニードルパンチ | ポリプロピレン | 3ft。 | ¥19,505 | ||
0104117013x10 | チャコール | 10ft。 | タフテッドグラスヤーン | ループパイル | ポリプロピレン | 3ft。 | ¥41,397 | ||
0104115013x10 | 青 | 10ft。 | タフテッドグラスヤーン | ループパイル | ポリプロピレン | 3ft。 | ¥48,107 | ||
0105617014X60 | チャコール | 60ft。 | タフテッドオレフィンヤーン | ループパイル | オレフィン | 4ft。 | ¥235,632 | ||
0103417013X6 | チャコール | 6" | ベルベル | ニードルパンチ | ポリプロピレン | 3ft。 | ¥25,372 | ||
0103417014X60 | チャコール | 60ft。 | ベルベル | ニードルパンチ | ポリプロピレン | 4ft。 | ¥248,263 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。