APACHE HOSE & BELTING CO INC 28001000コンベヤーベルトブルーニトリル50フィートx4インチ
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
アイテム価格 | 交換用コンベヤーベルト |
ベッド深さ | 0.281 " |
ベルトタイプ | 3プライブルーカルボキシル化ニトリルラフトップXベアバック |
ベルト幅 | 4" |
ドライブプーリー(インチ) | 最小4 |
負荷容量 | 105ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 50ft。 |
タイプ | ブルーニトリル |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 4010199100 |
原産国 | US |
モデル | ベッド深さ | ベルトタイプ | ベルト幅 | ドライブプーリー(インチ) | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28000500 | 0.25 " | 2プライ150/1 X32 / 1グレード32 | 6" | 最小8 | 150ポンド | 50ft。 | ブラックラバー | ¥81,806 | |
28000505 | 0.25 " | 2プライ150/1 X32 / 1グレード32 | 6" | 最小8 | 150ポンド | 100ft。 | ブラックラバー | ¥110,098 | |
28000520 | 0.25 " | 2プライ150/1 X32 / 1グレード32 | 12 " | 最小8 | 150ポンド | 50ft。 | ブラックラバー | ¥120,423 | |
28000525 | 0.25 " | 2プライ150/1 X32 / 1グレード32 | 12 " | 最小8 | 150ポンド | 100ft。 | ブラックラバー | ¥221,085 | |
28000540 | 0.25 " | 2プライ150/1 X32 / 1グレード32 | 18 " | 最小8 | 150ポンド | 50ft。 | ブラックラバー | ¥149,644 | |
28000545 | 0.25 " | 2プライ150/1 X32 / 1グレード32 | 18 " | 最小8 | 150ポンド | 100ft。 | ブラックラバー | ¥331,194 | |
28000560 | 0.25 " | 2プライ150/1 X32 / 1グレード32 | 24 " | 最小8 | 150ポンド | 50ft。 | ブラックラバー | ¥193,655 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。