APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000845コンベヤーベルトブラックラバー100フィートx18インチ
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
アイテム価格 | 交換用コンベヤーベルト |
ベッド深さ | 0.406 " |
ベルトタイプ | 3プライ330/3 X16 / 1グレード16 |
ベルト幅 | 18 " |
ドライブプーリー(インチ) | 最小16 |
負荷容量 | 330ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 100ft。 |
タイプ | ブラックラバー |
船の重量(kg) | 167.38 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 4010199100 |
原産国 | CN |
モデル | ベッド深さ | ベルトタイプ | ベルト幅 | ドライブプーリー(インチ) | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28000500 | 0.25 " | 2プライ150/1 X32 / 1グレード32 | 6" | 最小8 | 150ポンド | 50ft。 | ブラックラバー | ¥71,087 | |
28000505 | 0.25 " | 2プライ150/1 X32 / 1グレード32 | 6" | 最小8 | 150ポンド | 100ft。 | ブラックラバー | ¥97,046 | |
28000520 | 0.25 " | 2プライ150/1 X32 / 1グレード32 | 12 " | 最小8 | 150ポンド | 50ft。 | ブラックラバー | ¥109,675 | |
28000525 | 0.25 " | 2プライ150/1 X32 / 1グレード32 | 12 " | 最小8 | 150ポンド | 100ft。 | ブラックラバー | ¥221,085 | |
28000540 | 0.25 " | 2プライ150/1 X32 / 1グレード32 | 18 " | 最小8 | 150ポンド | 50ft。 | ブラックラバー | ¥145,350 | |
28000545 | 0.25 " | 2プライ150/1 X32 / 1グレード32 | 18 " | 最小8 | 150ポンド | 100ft。 | ブラックラバー | ¥331,194 | |
28000560 | 0.25 " | 2プライ150/1 X32 / 1グレード32 | 24 " | 最小8 | 150ポンド | 50ft。 | ブラックラバー | ¥193,655 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。